Einzelbatterieleuchte adressierbar mit integrierter Selbsttestfunktion. Das Ergebnis wird an den zwei Signal LEDs (grüne= OK und gelb= DEFEKT) angezeigt. Die Leuchten können wahlweise in Dauer.- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Bei Verwendung der Überwachungszentrale, isteine Adressierung der Leuchte erforderlich. Dauer- / Bereitschaftsschaltung - 200 lm - 1h (LEDs) Montageart: Wandanbau, Schutzklasse: II, Breite: 110 mm, Funktion: Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber, Art der Kennzeichnung: einseitig, Polzahl: 5, Länge: 210 mm, Höhe/Tiefe: 41 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK07, Akkubeschaffenheit: NiMh, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP42, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Farbtemperatur: 6000 K, Max. Systemleistung: 10 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 100 lm, mit Piktogramm: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 147000 h, Lichtstrom im Standby-Betrieb: 100 lm, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 43 mA, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Nennbetriebsdauer: 3 h Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 662640 |
|