Video-Innenstation Siedle Basic: Video-Freisprechstation für die Aufputzmontage. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 135 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 24 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Bus-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 88 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: true, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: false, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | VIB150-0 | Ident Code: | 200049270-01 |
|