| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3138813 Herst.-Nr.: BG/KSF611-20G-RAG EAN/GTIN: 4056138001361 |
| |
|
| | |
| Freistehende Kommunikations-Stele mit zwei Briefkasten-Gehäusen. Montageart: freistehend, Farbe: anthrazit, Breite: 606 mm, Höhe: 1644 mm, Tiefe: 150 mm, Anzahl der Modulplätze: 3, Briefkasten anreihbar: true, Infoschild anreihbar: true, 230 V-Integration: true, Beleuchtung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | BG/KSF611-20G-RAG | Ident Code: | 210005006-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.171,42* | € 2.436,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.202,43* | € 2.456,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.211,46* | € 2.468,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.232,37* | € 2.564,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.385,48* | € 2.652,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|