| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3138831 Herst.-Nr.: KS613-1AG EAN/GTIN: 4056138001545 |
| |
|
| | |
| Kommunikations-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von einem Funktionsmodul. Montageart: freistehend, Farbe: anthrazit, Breite: 211 mm, Höhe: 1344 mm, Tiefe: 130 mm, Anzahl der Modulplätze: 1, Briefkasten anreihbar: false, Infoschild anreihbar: false, 230 V-Integration: true, Beleuchtung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | KS613-1AG | Ident Code: | 210005024-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 749,58* | € 886,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 768,36* | € 901,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 772,89* | € 910,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 778,38* | € 937,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 815,16* | € 954,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|