| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3138833 Herst.-Nr.: KS613-2AG EAN/GTIN: 4056138001569 |
| |
|
| | |
| Kommunikations-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 2 Funktionsmodulen. Montageart: freistehend, Farbe: anthrazit, Breite: 211 mm, Höhe: 1344 mm, Tiefe: 130 mm, Anzahl der Modulplätze: 2, Briefkasten anreihbar: false, Infoschild anreihbar: false, 230 V-Integration: true, Beleuchtung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | KS613-2AG | Ident Code: | 210005026-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 755,38* | € 887,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 761,64* | € 900,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 778,63* | € 916,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 787,90* | € 925,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 827,45* | € 970,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|