| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3138835 Herst.-Nr.: KS613-3AG EAN/GTIN: 4056138001583 |
| |
|
| | |
| Kommunikations-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen. Montageart: freistehend, Farbe: anthrazit, Breite: 211 mm, Höhe: 1344 mm, Tiefe: 130 mm, Anzahl der Modulplätze: 3, Briefkasten anreihbar: false, Infoschild anreihbar: false, 230 V-Integration: true, Beleuchtung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | KS613-3AG | Ident Code: | 210005028-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kommunikationssäule, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Haustelefon, Telefonanlagenzubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 757,29* | € 785,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 769,82* | € 797,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 783,62* | € 811,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 790,76* | € 819,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 831,53* | € 861,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|