| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3138854 Herst.-Nr.: KSF613-3AG EAN/GTIN: 4056138001774 |
| |
|
| | |
| Kommunikations-Stele freistehend aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen. Montageart: freistehend, Farbe: anthrazit, Breite: 211 mm, Höhe: 1344 mm, Tiefe: 230 mm, Anzahl der Modulplätze: 3, Briefkasten anreihbar: false, Infoschild anreihbar: false, 230 V-Integration: true, Beleuchtung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | KSF613-3AG | Ident Code: | 210005047-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 815,67* | € 906,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 825,72* | € 920,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 845,28* | € 936,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 852,96* | € 945,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 894,90* | € 992,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|