| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3138860 Herst.-Nr.: KSF616-5AG EAN/GTIN: 4056138001835 |
| |
|
| | |
| Kommunikations-Stele freistehend aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 5 Funktionsmodulen. Montageart: freistehend, Farbe: anthrazit, Breite: 211 mm, Höhe: 1644 mm, Tiefe: 230 mm, Anzahl der Modulplätze: 5, Briefkasten anreihbar: false, Infoschild anreihbar: false, 230 V-Integration: true, Beleuchtung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | KSF616-5AG | Ident Code: | 210005053-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Haustelefon, Telefonanlagenzubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 998,46* | € 1.019,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.013,68* | € 1.035,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.031,82* | € 1.053,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.042,33* | € 1.063,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.094,43* | € 1.117,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|