Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALA LESER MIFARE CLASSIC/DESFIRE GIRA E2/STAND 55 ANTHRAZ.O.TATATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3140287
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     435-4211206MD00
EAN/GTIN:
     4042203651975
Die SCALA Leser Gira sind Schreib-/Leseeinheiten, die in Kombination mit dem Zutrittskontrollsystem SCALA verwendet werden können. Sie dienen zur berührungslosen Identifikation in SCALA. Die Leser passen nahtlos in das Gira Schalterprogramm.|Sowohl der reine RFID-Leser als auch die Variante mit PIN lassen sich in das Schalterprogramm integrieren. Bei der reinen RFID Variante wird entsprechend der Rahmenfarbe eine Leser-Abdeckung in gleicher Farbe geliefert.|Durch die eindeutige Signalisierung ist die Bedienung denkbar einfach. Die Anzeige erfolgt sowohl optisch über LEDs als auch akustisch. So erkennt der Nutzer sofort, ob der Zutritt gewährt wird oder neue Nutzerrechte auf den Ausweis geschrieben werden.|Die Daten des Transponders werden 1:1 analog/digital gewandelt und an den SCALA Controller gesendet. Die Sicherheit der Verschlüsselung ist identisch zur Sicherheit der Luftschnittstelle zwischen Nutzerausweis und Leser.|Alle sicherheitsrelevanten Prozesse finden nicht im Leser statt, sondern werden im Controller gesteuert. So ist eine Manipulation zwischen Identmittel, Leser und Controller nach heutigem Stand der Technik ausgeschlossen – wie zum Beispiel Abhören der Verschlüsselung oder Austausch des Lesers durch eine kompromittierte Einheit. Die SCALA Leser haben standardmäßig integrierte Temperatur- und Spannungssensoren, die permanent die Temperatur und die Eingangsspannung der Leser messen. Dadurch können präventiv Störungen verhindert werden.|Die SCALA Leser haben standardmäßig integrierte Temperatur- und Spannungssensoren, die permanent die Temperatur und die Eingangsspannung der Leser messen. Dadurch können präventiv Störungen verhindert werden.|Die einstellbaren Betriebszustände werden über eine gelbe, eine zweifarbige (rot/grün) sowie eine RGB-LED angezeigt. Die Übertragungsqualität zwischen Nutzerausweis und Leser wird über den RS485 Bus mittels einer Kommunikations-LED angezeigt.|Die Kommunikation zwischen SCALA Leser und Controller erfolgt über eine RS485 Schnittstelle. Sowohl die Kommunikation als auch die Spannungsversorgung finden über die 4-Draht-Leitung statt.|Die Verkabelung des Lesers erfolgt intuitiv und ist besonders einfach.|Der SCALA Leser Gira kann auf jede Standard-Unterputzdose montiert werden. Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Breite: 55 mm, Ausführung: Lesegerät, Höhe: 55 mm, Tiefe: 16 mm, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...70 °C, Vernetzbar: true, Leseverfahren: Datenträger, Max. Anzahl der Türen: 1, PC-Anbindung: false, Standalone: false, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Schnittstelle: Bus-System, Betriebsspannung bei DC: 12...24 V, Signalausgabe: Lichtsignal, Power over Ethernet (PoE): ohne, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, VdS-Klasse: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
435-4211206MD00
Ident Code:
435-4211206MD00
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 269,08*
€ 327,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,80*
€ 344,96*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,08*
€ 320,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.