| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3142749 Herst.-Nr.: DCA192- EAN/GTIN: 6416495005781 |
| |
|
| | |
| Dämmschichtbildner zur Verbesserung der Feuerbeständigkeit|Der Dämmschichtbildner wird, abhängig vom Türentyp, eingesetzt um die Feuerbeständigkeit zu verbessern. Er wird von oben auf den Türschließer aufgeklebt. Einstellmöglichkeiten bleiben erhalten. Einsatzbereich: sonstige, Gesamthöhe: 32 mm, Werkstoff: sonstige, Gesamtbreite: 338 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | DCA192- | Ident Code: | DCA192- |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,99* | € 10,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,30* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|