| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3150013 Herst.-Nr.: 776198 EAN/GTIN: 3245067761984 |
| |
|
| | |
| Schaltkontakt: 1 Schließer, 1 Öffner, Entriegelung durch Schlüssel (Geliefert mit 2 Schlüsseln) Montageart: Einbau, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Art der Entriegelung: Schlüssel-Entriegelung, mit Beleuchtung: false, Schutzart (IP): IP21, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 776198 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,38* | € 59,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,31* | € 62,04* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 49,65* | € 64,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,18* | € 65,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,39* | € 94,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|