| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3150348 Herst.-Nr.: 775964 EAN/GTIN: 3245067759646 |
| |
|
| | |
| Einsatz Zeitschalter 0-120 Minuten Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 16 A, Zeiteinstellung: 0...120 min, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 7016, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 775964 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,35* | € 52,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,36* | € 57,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,21* | € 58,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 47,43* | € 60,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,44* | € 61,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|