Legrand Rex800Plus, Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, 1 Schließer, extrem leise, Zeitbereich: 0,5 - 12 Min., variable Anschlußmöglichekeit, jederzeit nachschaltbar, mit aktiver Vorwarnfunktion (an seitlichem Einstellschalter abschaltbar), automatische 3-/4-Leiteranschlusskennung, Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht, Nulldurchgangsschaltung, Glimmlampenstrom max. 50 mA, Schutzklasse IP 20, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfenster, Gerätebreite: 1 Teilungseinheit a 17,5 mm. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: elektronisch mit Ausschaltvorwarnung, Einbautiefe: 70 mm, Rückfallverzögerung: 0,5...12 min, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannung 2: -...- V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: -...- Hz, Schaltungsart: 3- und 4-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung: flackern, Nachschaltung: nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 250 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 13 A, Max. Glühlampenlast: 2000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1000 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Taster Glimmlampenstrom: 50 mA, Stromstoßfunktion wählbar: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 004707 |
|