19' Steckdosenleiste ALU 1,5HE 12xSchutzkontaktsteckdosen 35° weiß Endstücke genietet, nicht öffenbar. Zuleitung 2.0m H05VV-F 3G1,50mm² weiß mit Schutzkontakt Winkelstecker; inkl. Haltewinkel. Breite: 52 mm, Tiefe: 44 mm, Versorgungsspannung: 230 V, Befestigungsmaß: 482,6 mm (19 Zoll), Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 12, mit Display: false, Kabellänge: 2 m, Netzentstörfilter: false, Länge: 440 mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1,5, Elektrischer Anschluss: Anschlussschnur mit Stecker, Montagerichtung: horizontal, Ausführung des elektrischen Anschlusses: SCHUKO, SNMP: false, mit LED-Anzeige: false, mit Befestigungsmaterial: true, mit Temperaturmessung: false, Amperemeter: false, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, mit Sicherung: false, Überspannungskategorie: nicht zutreffend, Auswertung: auf Abstand, Schaltbar: false, Anzahl der C13 Steckdosen: 0, Anzahl der C20 Steckdosen: 0, Anzahl der C19 Steckdosen: 0, Anzahl der GST18/3 Steckdosen: 0, Befestigungsmaß (metrisch): 482 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 333.010 |
|