Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel f.Kabel D6-20mm 4 Abstufungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3161240
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     091904
EAN/GTIN:
     3245060919047
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Legrand Würgenippel für Kabel D=6-20 mm Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Wasserdicht: false, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Kabeleinführung: rund, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Winkelausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 9...13 mm, Schutzart (IP): IP55, Bohrungsdurchmesser: 22 mm, Für Wandstärke: 2,5...3,2 mm, Schrumpftechnik: false, Anzahl der Kabel: -...-, Gasdicht: false, Feuerfest: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
091904
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,3988*
€ 0,5688*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,59*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,72*
50
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.