Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3165537 Herst.-Nr.: 509.015 EAN/GTIN: 4016514037780 |
| |
|
| | |
| FACTORY Hammermutterset: 2xSchrauben M6 x 16 DIN 7984-8.8 2xU-Scheibe für M6 (D6,4) verzinkt 2xHammermutter M6 verzinkt Breite: 35 mm, Höhe: 8 mm, Tiefe: 35 mm, Bestückung: Gewindeschrauben, Anzahl der Schrauben: 2, mit Tragegriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 509.015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammerkopfschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,90* | € 7,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,06* | € 7,24* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,55* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|