| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3169944 Herst.-Nr.: 775910 EAN/GTIN: 3245067759103 |
| |
|
| | |
| Phasenanschnitt- Dimmer 100-1000W für Glüh- und 230V~ Halogenlampen, 100-1000VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem (Eisenkern) Transformator. Beleuchtbar mit Glimmaggregat Best Nr. 7758 91. Für Schraubbefestigung. Sicherung: T 5A/250V (H). Sicherungshalter bereits bestückt mit Reservesicherung. Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx 59 Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 50 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: induktive Last, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: -...- V, Steuerspannung: -...- V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Aderquerschnitt: -...- mm², IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: -...- W, Nennleistung induktive Last: -...- VA, Nennleistung kapazitive Last: -...- VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 775910 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,06* | € 136,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,83* | € 137,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,33* | € 143,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 130,08* | € 158,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 134,23* | € 164,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|