| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3186882 Herst.-Nr.: 6340-825-101-500 EAN/GTIN: 4011395130919 |
| |
|
| | |
| Bedienelement 1-fach, Glas schwarz, ABB i-bus KNX, Busch-priOn Bedienelemente, Bedienelement 1-fach Busch-priOn Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement. Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Powernet: true, Werkstoff: Glas, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, mit Beschriftungsfeld: true, Schutzart (IP): IP21, mit LED-Anzeige: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der Betätigungspunkte: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6340-825-101-500 | Ident Code: | 2CKA006310A0108 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,20* | € 78,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,29* | € 78,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,06* | € 80,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,18* | € 91,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 73,13* | € 91,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|