Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3187098 Herst.-Nr.: 2844600 EAN/GTIN: 4010337021957 |
| |
|
| | |
| Wipptaster 3fach 10 A 250 V~mit Wippen Edelstahl (lackiert) Tragring 71 x 71 mm, Schließer 1-polig - Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Adapterplatte, Bedienungsart: Wippe, Farbe: Edelstahl, Ausführung: Gruppentaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: lackiert, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 3, mit Beleuchtung: false, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2844600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wipptaster gira, wipptaster, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 23,96* | € 29,58* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,44* | € 29,99* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,05* | € 31,86* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,71* | € 32,52* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,09* | € 35,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|