Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3189272 Herst.-Nr.: 100024522 EAN/GTIN: 4018359526696 |
| |
|
| | |
| Anmerkungen: IP68 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: m-m, Hand Screw Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz-40 dB; 6 GHz-35 dB Passive Intermodulation: typ.: -166 dBc 2x20 W Ausführung: Stecker/Stecker, Bauform: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Steckverbindertyp: 7/16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100024522 | Ident Code: | J01122A0028 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,20* | € 34,62* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,26* | € 37,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|