Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Aufputz Außenstation Serie ADX5 mit Display Trans.-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3196338
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ADA59080-0030
EAN/GTIN:
     4035138032964
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
BCM Außenstation mit Display zur Aufputzmontage mit Ruftasten. Mit integriertem Online-Leser (NL) zur Zutrittskontrolle. Als automatisch verwaltete TCS:BUS Display Außenstation ist die AD5-Reihe Bestandteil des BCM-Systems. Die zentrale Verwaltung nutzt die WEB-basierte Benutzeroberfläche des BCM-Systems (Anwendungsmanager) und gewährleistet im Falle eine Gerätetausches die Aktualität von Bewohnerdaten und Seriennummern. Das BCM-System kann dynamisch an Erfordernisse angepasst werden - und das über nahezu beliebige Standorte. Das Benutzerinterface der AD5 besteht aus fünf digital beschrifteten Klingeltasten. Die Außenstation verfügt über ein vollgrafisches, monochromes Display mit einer Auflösung con H298 x V384 Pixeln. Weißes Backlight im Display garantiert Lesbarkeit unter allen Licht- und Temperaturverhältnissen. Icons unterstützen die Benutzerführung. Fünf Namen-Datensätze werden immer gleichzeitig angezeigt, wobei jeder Namen-Datensatz aus einer Infozeile und zwei Namen-Textzeilen zur Beschriftung besteht. Es können maximal 30 Namen-Datensätze gespeichert werden. Die Navigation durch die Namen-Datensätze erfolgt in Schritten zu je 5 Namen-Datensätzen mit drei Tasten (ZURÜCK, HOME, VOR). Über MODBUS wird die Außenstation an das BCM-System angekoppelt. Der StartBildschirm kann benutzerdefiniert angepasst werden. Technische Daten: Edelstahl Halbschalengehäuse mit innenliegendem Funktionsmodul aus schwarz eloxiertem Aluminium. Maße: H 375,5 x B 140 x T 25 mm. Montageart: Aufputz, Farbe: Edelstahl, Breite: 140 mm, Höhe: 375,5 mm, Tiefe: 25 mm, Modulare Bauweise: false, mit Abdeckung: true, Betriebsart: Rufdisplay, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 5, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: true, Schutzart (IP): IP34, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: false, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: true, Material Front: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
ADA59080-0030
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 936,22*
€ 957,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 975,94*
€ 997,96*
Frei Haus
ab € 1.001,07*
€ 1.022,66*
Frei Haus
ab € 1.010,92*
€ 1.032,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.161,27*
€ 1.185,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,14*
€ 1.410,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,45*
€ 1.408,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,48*
€ 1.397,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,65*
€ 1.390,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,27*
€ 1.381,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.