| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-3196969 Herst.-Nr.: 100009626 EAN/GTIN: 4018359481827 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anmerkungen: JMPS/10BDK Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: StiPP-Sti90°PP Länge: 1 m Kabeltyp: sonstige, Länge: 1 m, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Stecker, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100009626 | Ident Code: | L00010A1702 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |