Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3196993 Herst.-Nr.: 100017328 EAN/GTIN: 4018359516130 |
| |
|
| | |
| Anmerkungen: für Bahnanwendungen Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Seite 1: RJ45 Kabelstecker IP20; Seite 2: RJ45 Kabelstecker IP20 Bezeichnung: STX RJ45 - RJ45 VL Cat.6A (ISO/IEC) Farbe: Tülle: schwarz, Mantel: blau Kurzbezeichnung: CP04CP04C-SFTP2419C7-1XFRNCB4000 Länge: 40 m Gesamtlänge: 4000 mm, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Stecker, Ausführung Seite 2: Stecker Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100017328 | Ident Code: | L80402A0005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,12* | € 53,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,21* | € 53,59* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,65* | € 54,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,69* | € 55,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,09* | € 55,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|