Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ePED UP TERMINAL M.DOWNCOUNTER FT B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3199072
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     1386Z12B1--1800
EAN/GTIN:
     4042203777453
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Für die Anwendung mit Zeitverzögerung, mit 4-Draht-Busverkabelung in Hi-O Technology.|Mit Not-Auf Modul zur Steuerung und Überwachung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen.|Die davon abweichende Zeitverzögerung ist entsprechend den Vorgaben der DIN EN 13637:2015 (Elektrisch gesteuerte Fluchttüranlagen für Türen in Fluchtwegen) nach EN 61508 Safety Integrity Level 2 (SIL2) geprüft.|Entsprechend dem aktuellen Baurecht ist für die Anwendung mit Zeitverzögerung eine Genehmigung der Zuständigen Bauaufsicht zwingend erforderlich.|Zur Montage in Schalterdosen für Lichtschaltersysteme mit herstellerspezifischen Abdeckungen und Rahmen.|Bestehend aus: Beleuchtetem Hinweisschild; Anzeige Freigabeverzögerung; Not-Auf Modul|Schlüsselschaltermodul Montageart: Unterputz, Breite: 80,8 mm, Höhe: 294,7 mm, Tiefe: 29 mm, Versorgungsspannung: 24 V, Ausgangsspannung: 24 V, Betriebsspannung: 24 V, Bedienelement: Profilhalbzylinder, Stromaufnahme: 0,225 A, Betriebstemperatur: -10...55 °C, Vernetzbar: true, mit Netzteil: false, Standalone: true, mit Voralarm: true, mit Einzelfreigabe: true, mit Dauerfreigabe: true, Anzahl der Steuereingänge: 2, Anzahl der Steuerausgänge: 1, Alarmauslösung extern: true, Anschlussmöglichkeit externe Signalgeber: true, Anschlussmöglichkeit externe Stromversorgung: true, Steuerterminal für bidirektionalen Fluchtweg: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
1386Z12B1--1800
Ident Code:
1386Z12B1--1800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,83*
€ 1.044,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,62*
€ 1.036,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,14*
€ 989,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,91*
€ 956,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,40*
€ 906,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.