Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLEITSCHIENE DC700G-CO-FMS 2500 KPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3199168
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-21-50-D9016
EAN/GTIN:
     4042203699151
Suchbegriffe:
Gleitschiene
assa abloy gleitschiene
gleitschiene
Free-Motion® Türschließer System für 2-flügelige Türen mit Freilauffunktion am Gangflügel ab einem Türöffnungswinkel von 1°, Cam-Motion® Türschließer (DC700) am Standflügel und Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung und Rauchschalter|DIBt Zulassung als Feststellanlage Z-6.5-2166|Geprüft nach EN 1155/1158|mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene|Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104,DEN/TR 15894 und DIN 18040)|Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung|Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1400 – 2500 mm (3200 mm) Bauart: Gleitschiene, Werkstoff: Aluminium, Grundfarbe: weiß, Höhenausgleich: 2 mm, Freilauffunktion: true, Art der Feststellung: sonstige, Schließfolgeregelung: true, Anwendungsklasse nach EN 1155: 3, Dauerfunktion nach EN 1155: 5, Min. Schließergröße nach EN 1155: 3, Max. Schließergröße nach EN 1155: 6, Brand- und Rauchschutz nach EN 1155: 1, Sicherheit nach EN 1155: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1155: 3, Türblattmontage: Bandseite, Anwendungsklasse nach EN 1158: 3, Dauerfunktion nach EN 1158: 5, Min. Schließergröße nach EN 1158: 3, Max. Schließergröße nach EN 1158: 6, Brand- und Rauchschutz nach EN 1158: 1, Sicherheit nach EN 1158: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1158: 4, Max. Türflügelbreite: 1400 mm, Zugelassen an Feuer- und Rauchschutztüren: true, Rauchmelder integriert: true, Rauchschaltzentrale integriert: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
DCG-21-50-D9016
Ident Code:
DCG-21-50-D9016
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,59*
€ 842,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,16*
€ 832,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,91*
€ 790,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,40*
€ 762,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,18*
€ 713,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.