| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3220223 Herst.-Nr.: CI-K2H-P1 EAN/GTIN: 4015081056354 |
| |
|
| | |
| Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Harte metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leuchtmelder L-. in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, für Schalter P1-... Breite: 100 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 84 mm, Tiefe: 181 mm, mit transparentem Deckel: false, Geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CI-K2H-P1 | Ident Code: | 105858 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,45* | € 9,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,45* | € 10,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,75* | € 10,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,04* | € 11,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,93* | € 12,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|