| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3220316 Herst.-Nr.: +E-PKZ0-GR EAN/GTIN: 4015080818670 |
| |
|
| | |
| Kombinationstyp, Isolierstoffgehäuse Breite: 85 mm, Ausführung: Einbau, Höhe: 129 mm, Tiefe: 125 mm, mit transparentem Deckel: false, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP55, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | +E-PKZ0-GR | Ident Code: | 081867 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,27* | € 21,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,33* | € 21,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,33* | € 21,82* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,65* | € 22,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,11* | € 24,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|