| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3220672 Herst.-Nr.: PKZ0-XRH62 EAN/GTIN: 4015081059089 |
| |
|
| | |
| Türkupplungsgriff, Sortiment: Zusatzausrüstung, rot-gelb, verwendbar für: PKZM0 Farbe: rot, Hängeschlossverriegelung: false, Geeignet für NOT-AUS: true, mit Achse: true, mit Wiederanlaufsperre: false, Geeignet für Leistungsschalter: false, Geeignet für Lasttrennschalter: false, Schutzart (NEMA): sonstige, mit Schlüsselschloss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PKZ0-XRH62 | Ident Code: | 106138 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorschutzschalter, Einbaugerät, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,76* | € 47,72* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,96* | € 51,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,29* | € 51,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,95* | € 53,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,41* | € 59,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|