Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule, in Kombistecktechnik, 240 V 50 Hz, Wechselspannung, verwendbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3227570
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM95-XSP(240V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015082299866
Suchbegriffe:
Lasttrennschalter mit Sicherung
NOT-AUS-Schalter (Lastschalter)
Lasttrennschalter ohne Sicherung
Schlüsselschalter (Lastschalter)
Spule, Anschlusstechnik: in Kombistecktechnik, Betätigungsspannung: 240 V 50 Hz, Stromart AC/DC: Wechselspannung, verwendbar für: DILM80, DILM95, DILM80 - DILM170 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM95-XSP(240V50HZ)
Ident Code:
229986
Weitere Suchbegriffe: Lastschalter mit Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.