| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3228889 Herst.-Nr.: NZMH2-S1,6-CNA EAN/GTIN: 4015082694821 |
| |
|
| | |
| Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S..CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Breite: 105 mm, Höhe: 195 mm, Tiefe: 149 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,55 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 1,6 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0 A, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Schutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Auslösetechnik: magnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,25 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 128...224 A, Phasenausfallempfindlich: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZMH2-S1,6-CNA | Ident Code: | 269482 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, MCCB, Motorschutzschaltersystem, Motorschutz-Komplettgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,49* | € 372,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,94* | € 388,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 344,19* | € 400,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 346,04* | € 402,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 382,44* | € 442,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|