Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3350049 Herst.-Nr.: 015096 EAN/GTIN: 3245060150969 |
| |
|
| | |
| Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 100 A, Größe 22 x 58 mm, Bemessungsspannung 400 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Schlagbolzen, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlussschutz erforderlich ist. Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 22x58 mm, Spannungsart: AC/DC, Bemessungsstrom: 100 A, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebsklasse: aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz), Ausführung Kennmelder: sonstige, Abschaltleistung: 120 kA, Betriebsfrequenz: 42...62 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 8,3 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 015096 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,03* | € 7,84* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,48* | € 8,37* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,5845* | € 8,5045* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,09* | € 8,73* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,79* | € 8,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|