Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 125A Typ aM Meldefeder 22x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3350060
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     015197
EAN/GTIN:
     3245060151973
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 125 A, Größe 22 x 58 mm, Bemessungsspannung 400 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, mit Schlagbolzen, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlussschutz erforderlich ist. Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 22x58 mm, Spannungsart: AC/DC, Bemessungsstrom: 125 A, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebsklasse: aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz), Ausführung Kennmelder: Stirnkennmelder, Abschaltleistung: 120 kA, Betriebsfrequenz: 42...62 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 11,3 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
015197
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherungsautomat, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS-Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 13,58*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,7909*
€ 13,7909*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,20*
€ 14,20*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 14,71*
€ 14,71*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,63*
€ 17,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.