Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode 500mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3353589
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     072.500
EAN/GTIN:
     8012823300276
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Sensorelektrode für Niveau Überwachung, Material: V2A Länge 500 mm, Durchmesser 4 mm mit M4-Gewinde, mit Elektrodenhalter 072.51 (einfach mit Masse) oder 072.53(dreifach) einsetzbar Art des Zubehörs: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
072.500
Ident Code:
072500
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,49*
€ 7,61*
1
€ 5,00*
ab € 5,52*
€ 7,65*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,63*
€ 7,80*
5
€ 8,95*
ab € 5,838*
€ 7,894*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.