Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel NEOZED D02 AC230/400V 1-polig mit BS beidseitig Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3363026
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01721.270000
EAN/GTIN:
     4086500012046
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60718 Montageart: Schnappbefestigung, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 230 V, Polzahl: 1, Werkstoff: Porzellan, Baugröße: D02, Ausführung mit Abdeckung: true Polzahl: 1 Klemmenausführung: 2 Nennstrom (A): 63
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH
Produkt Typ:
01721.270000
Ident Code:
M200663
Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, D-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 3,18*
€ 4,67*
3 Tage
217
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,60*
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 5,60*
Lager 6232
7
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,67*
€ 5,46*
ab € 3,92*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01701.063000
ab € 0,55*
Zubehör
Mersen
01706.016000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.020000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.025000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.035000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
F201255
ab € 4,43*
Zubehör
Mersen
C211096J
ab € 8,06*
Zubehör
Mersen
S213663J
ab € 0,829*
Zubehör
Mersen
N216718J
ab € 8,92*
Zubehör
Mersen
M215038
ab € 156,00*
Zubehör
Mersen
D02AM44V20
ab € 4,57*
Zubehör
Mersen
D02AM44V25
ab € 4,57*
Zubehör
Mersen
D02AM44V35
ab € 4,74*
Zubehör
Mersen
D02GG44V35/10
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.