Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte rt 230V 2mod ws Mosaic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3386705
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078570
EAN/GTIN:
     3245060785703
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Lichtsignal
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Info-Lichtsignal für das Schalterprogramm Mosaic™ mit Abdeckung Rot, 230 V~, zum Anzeigen und Signalisieren mit LED’s, Leistung: 0,2 oder 1 W (durch Anschluss wählbar), 2-modulige Ausführung Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: rot, Halogenfrei: true, Fassung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Max. Lampenleistung: 1 W, Werkstoffgüte: Thermoplast, Farbe des Leuchtmittels: rot, Werkstoff: Kunststoff, Verwendung als Taster: nein, mit Leuchtmittel: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Blinklicht: false, mit austauschbarem Symbol: true, Geeignet für Schutzart (IP): IP41, mit feststehendem Symbol/Aufdruck: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
078570
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,49*
€ 24,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,09*
€ 26,88*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 23,04*
€ 32,05*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,61*
€ 32,61*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.