Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3386707 Herst.-Nr.: 078572 EAN/GTIN: 3245060785727 |
| |
|
| | |
| Info-Lichtsignal für das Schalterprogramm Mosaic™ mit Abdeckung Grün, 230 V~, zum Anzeigen und Signalisieren mit LED’s, Leistung: 0,2 oder 1 W (durch Anschluss wählbar), 2-modulige Ausführung Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: grün, Halogenfrei: true, Fassung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Max. Lampenleistung: 1 W, Werkstoffgüte: Thermoplast, Farbe des Leuchtmittels: grün, Werkstoff: Kunststoff, Verwendung als Taster: nein, mit Leuchtmittel: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Blinklicht: false, mit austauschbarem Symbol: true, Geeignet für Schutzart (IP): IP41, mit feststehendem Symbol/Aufdruck: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 078572 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,55* | € 27,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,51* | € 32,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|