Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATIBOX UP-/HW-DOSE 3-FACH Mosaic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3386856
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     080103
EAN/GTIN:
     3245060801038
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Universaldose, 8-modulig, Tiefe: 40 mm. Horizontale oder vertikale Montage. Montageart: sonstige, Farbe: orange, Breite: 72 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: false, Form: oval, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 67 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 40 mm, Länge: 214 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 8, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Deckelbefestigung: sonstige, Für Anzahl Geräteeinsätze: 8, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: -...- mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 20...25 mm, Schutzart (IP): IP20, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Klemme lagefixiert: false, Polzahl der Klemme: 0, Stutzen: ohne, Ausführung Deckel: ohne, Geeignet für Wand-/Plattendicke: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
080103
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 6,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,89*
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 13,16*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080253
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.