Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATIBOX UP-/HW-Dose Sonder Mosaic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3386858
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     080126
EAN/GTIN:
     3245060801267
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Universaldosen für Sonderformate. Für Unterputz- oder Hohlwandmontage mitentfernbarem Trennsteg. Geeignet für Schraub und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben vormontiert). Tiefe: 50 mm. 2 x 6 Module, 2 x 3 x 2 Moduleoder 2 x 8 Module. Montageart: sonstige, Farbe: orange, Breite: 154 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: false, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 22, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Deckelbefestigung: sonstige, Für Anzahl Geräteeinsätze: 8, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 0 mm², mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: -...- mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 20...25 mm, Schutzart (IP): IP20, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Klemme lagefixiert: false, Polzahl der Klemme: 0, Stutzen: ohne, Ausführung Deckel: ohne, Geeignet für Wand-/Plattendicke: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
080126
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,52*
€ 21,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 23,43*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.