Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3401225 Herst.-Nr.: EMR029010 EAN/GTIN: 4012002245897 |
| |
|
| | |
| Blende blind aus Polyamid für Abdeckplatten GBMBV34R1/R2/R3 45x45mm reinweiß. Blindplatte für Rastec 45, Abmaße: 45 mm x 45 mm. Farbe: weiß, Anwendung: Gerätebecher, Installationstechnik: sonstige, Werkstoff: Polyamid (PA), Befestigungsart: rasten, Geeignet für Beschriftungsfeld: false, mit Beschriftungsfeld: false, Blindplatte: true, Länge der Abdeckplatte: 45 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | EMR029010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 800 | | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,64* | € 2,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,66* | € 2,63* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,67* | € 2,65* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,86* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|