| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3402599 Herst.-Nr.: SL200559459011 EAN/GTIN: 4012740851992 |
| |
|
| | |
| Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x55mm graphitschwarz. Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9011, Bestückung: Telefonanschluss, Einsatztemperatur: 5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal, Schlagfestigkeit: IK07, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt, Schutzart (IP): IP40, Höhe Sockelleistenkanal: 55 mm, Tiefe Sockelleistenkanal: 20 mm, Anzahl der Geräteeinheiten: 1, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SL200559459011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,65* | € 26,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,68* | € 27,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,66* | € 28,41* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,93* | € 28,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,47* | € 32,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|