Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3412640 Herst.-Nr.: SMARTWIFINEONFLEX3MRGBTWIP44 EAN/GTIN: 4058075504783 |
| |
|
| | |
| Dekorative LED-Strips für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie und homogener Lichtverteilung. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™️ 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen. Anwendungsgebiete: Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Wohnräume. Indirekte und direkte Beleuchtung. Technische Ausstattung: Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Montageart: Aufbau, Breite: 8,8 mm, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: EVG, Selbstklebend: true, Geeignet für Dimmer: true, Länge: 3000 mm, Höhe/Tiefe: 17,5 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP44, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 60 mm, mit Anschlussset: false, mit Endstück: true, Lampenspannung: 220...240 V, Farbtemperatur: 2700...6500 K, Max. Systemleistung: 15 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: true, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000 h, Kompatibel mit Apple HomeKit: true, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | SMARTWIFINEONFLEX3MRGBTWIP44 | Ident Code: | 504783 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 49,48* | € 49,48* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 45,84* | € 57,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 45,02* | € 58,05* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 45,45* | € 58,60* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 51,96* | € 66,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|