Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3482251 Herst.-Nr.: 15363 EAN/GTIN: 3303430153634 |
| |
|
| | |
| Acti9 MIN elektromechanische Treppenlichtzeitschalter. Zwei Betriebsarten >= Automatik oder Handbetrieb, umschaltbar über den frontseitigen Kippschalter. eingestellt werden:. Breite von 1 TE entspricht 18mm. Schließen und anschließendes Öffnen eines Kontakts in einer bestimmten Zeit. Einstellbare Einschaltdauer von 1 - 7 Minuten. Einstellung über Rändelrad in Schritten à 15 Sekunden. Durch erneutes betätigen eines Tasters kann die Zeit nachgeschaltet werden. Schalten des Treppenlichtzeitschaltuhr mit Standard- oder 230V-Leuchttastern. Vorrangiger Handbetrieb - Dauerbeleuchtung möglich. Anschlussmöglichkeit über 3- oder 4-Leiter möglich, seitlich umstellbar. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: sonstige, Einbautiefe: 68 mm, Rückfallverzögerung: 1...7 min, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Schaltungsart: 3- und 4-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung: ohne, Nachschaltung: ohne, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 230 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Max. Glühlampenlast: 2300 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1300 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Taster Glimmlampenstrom: 50 mA, Stromstoßfunktion wählbar: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 15363 | Ident Code: | 15363 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,68* | € 22,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,90* | € 22,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,37* | € 23,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,67* | € 23,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,40* | € 25,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|