| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3501216 Herst.-Nr.: 030213 EAN/GTIN: 3245060302139 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel. Farbe: reinweiß Farbe: weiß, Breite: 20 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 10 mm, RAL-Nummer: 9003, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, mit Schutzfolie: false, Winkel: 85...95 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 030213 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,46* | € 5,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,65* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|