Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3501673 Herst.-Nr.: 771015 EAN/GTIN: 3245067710159 |
| |
|
| | |
| Rahmen 3-fach waagerecht mit Beschriftungsfeld Galea Ultraweiß Farbe: weiß, Breite: 233 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 83 mm, Tiefe: 12 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): sonstige, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 3, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 3, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 771015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,99* | € 18,38* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,27* | € 18,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 13,91* | € 19,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,99* | € 19,73* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,81* | € 31,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|