| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3501940 Herst.-Nr.: 771457 EAN/GTIN: 3245067714577 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Dreh- u. Zeitschalter Galea Titanium Farbe: Titan, Breite: 64 mm, Ausführung: Drehknopf, Halogenfrei: true, Höhe: 53 mm, Tiefe: 25 mm, Verwendung: Stufenschalter, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, Schlagfestigkeit: IK02, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP21, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 771457 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehschalterabdeckung, Knöpfe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zeitschaltuhr Abdeckung, drehknopf legrand, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,01* | € 14,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,43* | € 14,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,89* | € 15,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,07* | € 15,76* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,30* | € 23,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|