Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose UTP RJ45 1f CAT.5 PRO21-Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3502230
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775761
EAN/GTIN:
     3245067757611
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
Datendose, 1-fach mit 8-poligem Steckergesicht, 8 Anschlusskontakte ungeschirmt. Zusammenstellung: Basiselement mit Adapterplatte, Farbe: sonstige, Anschlussart: sonstige, Auslassrichtung: schräg, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 5E, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: false, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
775761
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 15,28*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 17,09*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,30*
€ 18,75*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,36*
€ 18,84*
1
€ 5,95*
ab € 20,85*
€ 28,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.