Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose UAE 8/8(8/8) PRO21 UP 30° 2xRJ45 ungesch. Cat.5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3502231
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775762
EAN/GTIN:
     3245067757628
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
Datendose, 2-fach mit 8-poligem Steckergesicht, 2 x 8 Anschlusskontakte ungeschirmt. Zusammenstellung: Basiselement mit Adapterplatte, Farbe: sonstige, Anschlussart: sonstige, Auslassrichtung: schräg, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 5E, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: false, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
775762
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 19,31*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,61*
€ 20,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,74*
€ 21,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,24*
€ 23,72*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,42*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.