Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose HWD 70/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3502378
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     089200
EAN/GTIN:
     3245060892005
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Fräsloch: Ø 68 mm. Für Plattenstärke 8–35 mm. Sack-Innenverpackung zu je 50 Stk. Montageart: Hohlwand, Farbe: rot, Breite: 45 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Oberfläche: sonstige, Bestückung: sonstige, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 38 mm, Länge: 70 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 10, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Deckelbefestigung: nicht zutreffend, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Winddicht: false, Tiefe: -...- mm, Für Kabeldurchmesser: 16...25 mm, Schutzart (IP): IP20, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: true, Rohrverriegelung: false, Deckel: ohne, Klemme lagefixiert: false, Stutzen: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
089200
Ident Code:
89200
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose legrand, hohlraumdose, verbindungsdose ip20, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.