Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JACK-SCHALTER 2P 48V 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3502741
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4391
EAN/GTIN:
     8012199030593
Suchbegriffe:
Montageeinsatz für Daten-Steckvorri...
Einsatz für Daten-Kommunikationsans...
Blindeinsatz
Tragring für Datenstecker
Geeignet für Schutzart (IP): IP2X Befestigungsart: Klemmbefestigung Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Oberfläche: unbehandelt Verwendung: Modular-Jack Farbe: weiß Montageart: Unterputz Werkstoffgüte: Thermoplast Ausführung der Oberfläche: matt Werkstoff: Kunststoff Halogenfrei: Ja Zugentlastung: Nein Lüsterklemme: Nein Tragring: Nein Mit Staubschutz: Nein Mit Klappdeckel: Nein Mit Aufdruck: Nein Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Modular-Jack, Oberfläche: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: true, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 22 mm, Gerätehöhe: 44 mm, Gerätetiefe: 27 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
N4391
Ident Code:
N4391
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.