Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfaenger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3502794
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4577
EAN/GTIN:
     8012199848983
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Funkempfängerinterface für Außenthermostat Art. 3455 – Stromversorgung 27 V d.c. vom Bus – 2-modulig, Farbe: Anthrazit Montageart: Unterputz, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Stromversorgung: sonstige, Anzahl der Relais: 0, Geeignet für Schalter: true, Geeignet für Pulsdrücker: true, Geeignet für Dimmer: true, Geeignet für Rollladenschalter: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Rollingcode-System: false, Anzahl der Befehle: 2, Funkfrequenz: 868 MHz, Im Gehäuse: true, Im Röhrensockelgehäuse: false, Als Modul/Platine: false, Tast-Betrieb: true, Schalt-Betrieb: false, mit Funkhandsender: false, mit Funkcodiergerät: true, mit Funktaster: false, Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: true, Geeignet für Jalousieschalter: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7016, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP30
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
L4577
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,33*
€ 147,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,46*
€ 169,07*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.